OG254047R1 エクステリア 表札灯 ODELIC(オーデリック) 15353794 OG254047R1 エクステリア 表札灯 ODELIC(オーデリック) 15353794

エクステリア 表札灯

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15353794 品番OG254047R1
参考基準価格(税別)¥49,800 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

レトロなピクチャーライトのような表札灯。
クラシカルな温かみのあるあかりを灯します。

仕様絶縁台(別売):PF216B、調光器:不可 幅(mm)404 寸法(mm)出:145 質量(kg)1.1 高さ(mm)110 材質(本体)ステンレス、真鍮(真鍮ブロンズメッキ) 種類器具:LED一体型 消費電力(W)3.9 構造防雨型 色温度(K)2700 材質(カバー)下面:アクリル(乳白) ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)58.4 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)8 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)228
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玄関まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする