ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 玄関まわり
ODELIC(オーデリック)の 門扉・門柱
エクステリア 表札灯
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
15353819
品番
OG264009LR
参考基準価格(税別)
¥34,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
レトロなピクチャーライトのような表札灯。
クラシカルな温かみのあるあかりを灯します。
仕様
絶縁台(別売):PF216B、調光器:不可
幅(mm)
230
寸法(mm)
出:139
質量(kg)
0.7
高さ(mm)
110
材質(本体)
ステンレス(鉄錆色)
種類
器具:LED一体型
消費電力(W)
3.9
構造
防雨型
色温度(K)
2700
材質(カバー)
下面:アクリル(乳白)
ランプの種類
高演色LED
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
54.6
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)8
明るさ
白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
213
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843