OG264010LR エクステリア 表札灯 ODELIC(オーデリック) 15353828 OG264010LR エクステリア 表札灯 ODELIC(オーデリック) 15353828

エクステリア 表札灯

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15353828 品番OG264010LR
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥39,800 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

レトロなピクチャーライトのような表札灯。
クラシカルな温かみのあるあかりを灯します。

仕様絶縁台(別売):PF216B、調光器:不可 幅(mm)230 寸法(mm)出:139 質量(kg)0.7 高さ(mm)110 材質(本体)ステンレス(真鍮ブロンズメッキ) 種類器具:LED一体型 消費電力(W)3.9 構造防雨型 色温度(K)2700 材質(カバー)下面:アクリル(乳白) ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)54.6 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)8 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)213
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玄関まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする