OG254015LR エクステリア 表札灯 ODELIC(オーデリック) 15353837 OG254015LR エクステリア 表札灯 ODELIC(オーデリック) 15353837

エクステリア 表札灯

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15353837 品番OG254015LR
参考基準価格(税別)¥29,800 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

出幅の少ないスリムなフォルム。専用表札プレートを組み合わせることで統一感のあるスタイリッシュなライト付表札となります。

仕様調光器:不可 幅(mm)242 寸法(mm)出:67 質量(kg)0.7 高さ(mm)48 材質(本体)ステンレス(ヘアライン) 種類器具:LED一体型 消費電力(W)3.9 構造防雨型 色温度(K)2700 材質(カバー)下面:アクリル(乳白) ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)55.8 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)8 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)218
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玄関まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする