仕様調光器:不可
材質グローブ:ガラス(セピア色・模様入)
長さ(mm)217
幅(mm)140
質量(kg)3.6
材質(本体)真鍮、アルミ管(鉄錆色)
種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17)
消費電力(W)4
構造防雨型
コード付属なし
色温度(K)2700
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)45.5
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)8
明るさ白熱灯器具40W相当
地上高さ(mm)1324
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)182