仕様調光器:不可
材質グローブ:アクリル(透明・白色)
質量(kg)1.4
取付スパイク・置型兼用
材質(本体)アルミダイカスト(マットシルバー色)
種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
消費電力(W)5
構造防雨型、二重絶縁構造
色温度(K)2700
グローブ種別脱着:ねじ込式
幅(Φmm)100
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)21
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
キャブタイヤケーブル(m)プラグ付:5
地上高さ(mm)125
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)105