OG264057WR エクステリア ガーデンライト ODELIC(オーデリック) 15353959 OG264057WR エクステリア ガーデンライト ODELIC(オーデリック) 15353959

エクステリア ガーデンライト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 材質グローブ:グローブ:アクリル(透明ケシ) 材質(本体)アルミダイカスト(黒色) 色温度(K)3500 注文コード15353959 品番OG264057WR
参考基準価格(税別)¥29,800 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は材質・色温度など12種類から選べます 他の種類を見る

ウッドデッキや庭での演出にオールマイティな小型のガーデンライト。
堅牢さとランプ交換式の便利さを備えた、エクステリアで使いやすい存在です。
便利な脱着式スパイク
スパイクを脱着可能な本体は、ウッドデッキに直に取り付けることも、スパイクを使って芝生に刺すことも可能です。

仕様調光器:不可 材質グローブ:グローブ:アクリル(透明ケシ) 質量(kg)1.5 取付スパイク・置型兼用 材質(本体)アルミダイカスト(黒色) 種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1) 消費電力(W)5 構造防雨型、二重絶縁構造 色温度(K)3500 グローブ種別脱着:ねじ込式 幅(Φmm)100 ランプの種類高演色LED 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)52 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 キャブタイヤケーブル(m)プラグ付:5 明るさ白熱灯器具40W相当 地上高さ(mm)125 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)260
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする