ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ポーチライト
エクステリア フットライト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
15354004
品番
OG264019R
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
狭小通路に便利な埋込ボックス不要の超薄型直付フットライト。
まぶしさを抑えたワイド配光が通路の安全性を確保します。
仕様
調光器:不可
幅(mm)
180
寸法(mm)
出:35
質量(kg)
0.3
高さ(mm)
70
材質(本体)
アルミダイカスト(黒色)
種類
器具:LED一体型
電圧(V)
100
消費電力(W)
3.9
構造
防雨型
色温度(K)
2700
ランプの種類
高演色LED
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
89.2
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)8
明るさ
白熱灯器具60W相当
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
348
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843