OG264053WR エクステリア スポットライト ODELIC(オーデリック) 15354144 OG264053WR エクステリア スポットライト ODELIC(オーデリック) 15354144

エクステリア スポットライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光源色温白色 仕様調光器:不可 注文コード15354144 品番OG264053WR
参考基準価格(税別)¥34,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は光源色・仕様など15種類から選べます 他の種類を見る

メンテナンス性に優れたランプ交換型
交換型ランプの新しい業界標準、GX53を採用したスポットライト。

仕様調光器:不可 長さ(mm)72 質量(kg)1.6 マットシルバー 材質(本体)アルミダイカスト 種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1) 電圧(V)100 消費電力(W)5 構造防雨型 首振角度(°)150 色温度(K)3500 幅(Φmm)100 材質(カバー)強化ガラス(透明) ランプの種類高演色LED 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)63.2 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 キャブタイヤケーブル(m)(プラグ付)5 明るさ白熱灯器具60W相当 ビーム角度(°)101 回転角度(°)360 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)316 配光タイプ拡散配光
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,675 / 税込 ¥1,843

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする