ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の スポットライト
エクステリア スポットライト 本体
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
15354196
品番
OG264069
参考基準価格(税別)
¥18,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
新開発Φ30ダイクロハロゲン形ランプ搭載。
器具の存在感を最小限に抑えたデザインが、空間設計におけるプロフェッショナルの要求に応えます。
仕様
絶縁台(別売):PF215W、ランプ:別売
長さ(mm)
136
質量(kg)
0.5
色
マットシルバー
取付
壁面・天井面取付兼用
材質(本体)
アルミダイカスト
種類
器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ30 4.8W(E11)
構造
防雨型
首振角度(°)
90
幅(Φmm)
36
ランプの種類
LED
光源寿命
40000時間
明るさ
JDR50W相当
回転角度(°)
360
注意
※ランプ別売
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,675
/
税込
¥
1,843