OG264070 エクステリア スポットライト 本体 ODELIC(オーデリック) 15354205 OG264070 エクステリア スポットライト 本体 ODELIC(オーデリック) 15354205

エクステリア スポットライト 本体

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 15354205 品番 OG264070
参考基準価格(税別)¥29,800 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

新開発Φ30ダイクロハロゲン形ランプ搭載。
器具の存在感を最小限に抑えたデザインが、空間設計におけるプロフェッショナルの要求に応えます。

仕様絶縁台(別売):PF215B、調光器:不可、ランプ:別売 長さ(mm)136 質量(kg)0.6 ブラック 材質(本体)アルミダイカスト 種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ30 4.8W(E11) 構造防雨型 センサー人感センサーON-OFF型 首振角度(°)90 幅(Φmm)36 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 明るさJDR50W相当 回転角度(°)360 可動範囲(°)センサー部:全方向20
注意
※ランプ別売
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,675 / 税込 ¥1,843

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする