ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の スポットライト
エクステリア スポットライト 本体
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
絶縁台(別売):PF215B、ランプ:別売
色
ブラック
明るさ
JDR75W相当
注文コード
15354476
品番
OG254364
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,800
この商品は
仕様・色・明るさ
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
光源は交換可能なLED電球
交換可能なダイクロハロゲン形LED電球を採用したシンプルなエクステリアスポットライト。メンテナンスも安心です。
仕様
絶縁台(別売):PF215B、ランプ:別売
長さ(mm)
152
質量(kg)
1.4
色
ブラック
取付
壁面・天井面取付兼用
材質(本体)
アルミダイカスト
種類
器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ70 10.5W(E11)
構造
防雨型
首振角度(°)
125
幅(Φmm)
88
ランプの種類
LED
光源寿命
40000時間
明るさ
JDR75W相当
回転角度(°)
360
注意
※ランプ別売
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,675
/
税込
¥
1,843