ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の スポットライト
エクステリア スポットライト 本体
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
15354494
品番
OG254366
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥26,800
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
光源は交換可能なLED電球
交換可能なダイクロハロゲン形LED電球を採用したシンプルなエクステリアスポットライト。メンテナンスも安心です。
仕様
、ランプ:別売
長さ(mm)
152
質量(kg)
2.3
色
ブラック
材質(本体)
アルミダイカスト
種類
器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ70 10.5W(E11)
構造
防雨型
首振角度(°)
145
幅(Φmm)
88
ランプの種類
LED
光源寿命
40000時間
キャブタイヤケーブル(m)
プラグ付:5
明るさ
JDR75W相当
回転角度(°)
360
注意
※ランプ別売
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,675
/
税込
¥
1,843