OG254369 エクステリア スポットライト 本体 ODELIC(オーデリック) 15354528 OG254369 エクステリア スポットライト 本体 ODELIC(オーデリック) 15354528

エクステリア スポットライト 本体

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 仕様絶縁台(別売):PF215B、ランプ:別売 ブラック 明るさJDR50W相当 注文コード15354528 品番OG254369
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,800
この商品は仕様・色・明るさなど16種類から選べます 他の種類を見る

光源は交換可能なLED電球
交換可能なダイクロハロゲン形LED電球を採用したシンプルなエクステリアスポットライト。メンテナンスも安心です。

仕様絶縁台(別売):PF215B、ランプ:別売 長さ(mm)151 質量(kg)1.1 ブラック 取付壁面・天井面取付兼用 材質(本体)アルミダイカスト 種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50 5.5W・6W(E11) 構造防雨型 首振角度(°)125 幅(Φmm)78 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 明るさJDR50W相当 回転角度(°)360
注意
※ランプ別売
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,675 / 税込 ¥1,843

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする