ODELIC(オーデリック)
エクステリア スポットライト 本体
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1台
仕様
絶縁台(別売):PF215W、ランプ:別売
色
オフホワイト
明るさ
JDR50W相当
注文コード
15354720
品番
OG254587
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様・色・明るさ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
外構をカバーするLED電球型スポットライト。
仕様
絶縁台(別売):PF215W、ランプ:別売
長さ(mm)
135
質量(kg)
0.7
色
オフホワイト
取付
壁面・天井面取付兼用
材質(本体)
アルミダイカスト
種類
器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50 5.5W・6W(E11)
構造
防雨型
首振角度(°)
90
幅(Φmm)
77
ランプの種類
LED
光源寿命
40000時間
明るさ
JDR50W相当
回転角度(°)
350
注意
※ランプ別売
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,675
/
税込
¥
1,843