曜日別特売
OG254589 エクステリア スポットライト 本体 ODELIC(オーデリック) 15354738

 

OG254589 エクステリア スポットライト 本体 ODELIC(オーデリック) 15354738
OG254589 エクステリア スポットライト 本体 ODELIC(オーデリック) 15354738

エクステリア スポットライト 本体

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台仕様絶縁台(別売):PF215W、ランプ:別売マットシルバー明るさJDR50W相当注文コード15354738品番OG254589
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

外構をカバーするLED電球型スポットライト。

仕様絶縁台(別売):PF215W、ランプ:別売長さ(mm)135質量(kg)0.7マットシルバー取付壁面・天井面取付兼用材質(本体)アルミダイカスト種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50 5.5W・6W(E11)構造防雨型首振角度(°)90幅(Φmm)77ランプの種類LED光源寿命40000時間明るさJDR50W相当回転角度(°)350
注意
※ランプ別売
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)850/税込935
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,050/税込1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,675/税込1,843
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする