ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の スポットライト
エクステリア スポットライト 本体
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
絶縁台(別売):PF284W、調光器:不可、ランプ:別売
色
オフホワイト
注文コード
15354835
品番
OG044117P1
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・色・取付
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
絶縁台(別売):PF284W、調光器:不可、ランプ:別売
長さ(mm)
187
寸法(mm)
出:682〜1090
質量(kg)
1.9
色
オフホワイト
材質(本体)
アルミダイカスト
種類
器具:LED電球ビーム球形14.1W(E26)
構造
防雨型
定格消費電力(W)
14.1
首振角度(°)
240
幅(Φmm)
121
ランプの種類
LED
光源寿命
40000時間
アーム
伸縮可能
明るさ
ビーム球150W相当
回転角度(°)
360
注意
※ランプ別売
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,675
/
税込
¥
1,843