ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の スポットライト
エクステリア スポットライト 本体
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
絶縁台(別売):PF215W、調光器:不可、ランプ:別売
色
オフホワイト
取付
壁面・天井面取付兼用
注文コード
15354869
品番
OG044131
参考基準価格(税別)
¥20,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・色・取付
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
絶縁台(別売):PF215W、調光器:不可、ランプ:別売
長さ(mm)
186
質量(kg)
1.3
色
オフホワイト
取付
壁面・天井面取付兼用
材質(本体)
アルミダイカスト
種類
器具:LED電球ビーム球形14.1W(E26)
構造
防雨型
首振角度(°)
90
幅(Φmm)
140
ランプの種類
LED
光源寿命
40000時間
明るさ
ビーム球150W相当
回転角度(°)
360
注意
※ランプ別売
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,675
/
税込
¥
1,843