OD361507R ダウンライト ODELIC(オーデリック) 15355219 OD361507R ダウンライト ODELIC(オーデリック) 15355219

ダウンライト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 15355219 品番 OD361507R
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198

超小型ダウンライトシリーズに白熱灯器具100Wクラスが新登場
レンズで制御された光は、吹き抜けの高天井でも活躍します。

仕様調光器:別売 質量(kg)1 ブラック 材質(本体)アルミダイカスト 種類器具:LED一体型 電圧(V)100 消費電力(W)8.3 構造高気密SB形 色温度(K)3500 埋め込み深さ(mm)120 幅(Φmm)87 ランプの種類高演色LED 光源色温白色 材質(レンズ)樹脂(透明) エネルギー消費効率(Lm/W)101.5 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 明るさ白熱灯器具100W相当 ビーム角度(°)37 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)75 定格光束(Lm)843 調光率(%)連続調光100-5・位相制御 傾斜天井取付角度(°)可能:55迄・配光未対応 配光タイプワイド配光 取付必要高(mm)120 取付可能天井厚(mm)5〜25
注意
※調光器別売
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,675 / 税込 ¥1,843

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする