OD361359WR ダウンライト ODELIC(オーデリック) 15355298 OD361359WR ダウンライト ODELIC(オーデリック) 15355298

ダウンライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 15355298 品番 OD361359WR
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

高演色型にリニューアル
高天井空間用ダウンライト
パワフルなFHT24Wクラスのフラット形LED電球を搭載。住宅の高天井をはじめ、マンションのエントランスや高照度を求める小規模店舗に適します。

仕様調光:不可、調光器:不可 質量(kg)0.5 オフホワイト 材質(本体)アルミダイカスト 種類器具:LED電球フラット形10.2W(GX53-1a) 電圧(V)100 消費電力(W)10.2 構造高気密SB形/浅型 色温度(K)3500 埋め込み深さ(mm)68 幅(Φmm)148 ランプの種類高演色LED 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)118.4 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)17 明るさFHT24W相当 ビーム角度(°)107 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)125 定格光束(Lm)1208 傾斜天井取付角度(°)可能:55迄・配光未対応 配光タイプ拡散配光 取付必要高(mm)70 取付可能天井厚(mm)5〜25
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,675 / 税込 ¥1,843

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする