OD361361BR ユニバーサルダウンライト ODELIC(オーデリック) 15355395 OD361361BR ユニバーサルダウンライト ODELIC(オーデリック) 15355395

ユニバーサルダウンライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 15355395 品番 OD361361BR
参考基準価格(税別)¥20,800 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

高演色型にリニューアル
高天井空間用ダウンライト
パワフルなFHT24Wクラスのフラット形LED電球を搭載。住宅の高天井をはじめ、マンションのエントランスや高照度を求める小規模店舗に適します。

仕様調光器:不可 質量(kg)0.3 オフホワイト 材質(本体)アルミダイカスト 種類器具:LED電球フラット形11W(GX53-1a) 電圧(V)100 消費電力(W)11 構造高気密SB形/浅型 首振角度(°)30 色温度(K)2700〜6500 埋め込み深さ(mm)80 幅(Φmm)148 ランプの種類高演色LED 光源色電球色〜昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)105.2 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)17 明るさFHT24W相当 ビーム角度(°)106 回転角度(°)355 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)125 定格光束(Lm)1158 調光率(%)連続調光100-5・調色 傾斜天井取付角度(°)可能:55迄・配光対応0〜30 配光タイプ拡散配光 取付必要高(mm)80 取付可能天井厚(mm)5〜25
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,675 / 税込 ¥1,843

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする