仕様調光器:不可
質量(kg)0.3
色ブラック
材質(本体)アルミダイカスト
種類器具:LED電球フラット形10.2W(GX53-1a)
電圧(V)100
消費電力(W)10.2
構造高気密SB形/浅型
首振角度(°)30
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)80
幅(Φmm)148
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)102.1
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)17
明るさFHT24W相当
ビーム角度(°)106
回転角度(°)355
演色指数(Ra)94
埋込穴(Φmm)125
定格光束(Lm)1042
調光の可否不可
傾斜天井取付角度(°)可能:55迄・配光対応0〜30
配光タイプ拡散配光
取付必要高(mm)80
取付可能天井厚(mm)5〜25