OD361461R ベースダウンライト ODELIC(オーデリック) 15355499 OD361461R ベースダウンライト ODELIC(オーデリック) 15355499

ベースダウンライト

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 15355499 品番 OD361461R
3月22日より値下げいたしました。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

Qシリーズ
コスト重視の単機能人感センサーです。

仕様調光器:不可 質量(kg)0.4 オフホワイト 材質(本体)アルミダイカスト 種類器具:LED一体型 電圧(V)100 消費電力(W)5.2 構造高気密SB形/浅型 センサー人感センサーON-OFF型 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)83 幅(Φmm)114 材質(カバー)樹脂(乳白) ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)93.8 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)10 明るさ白熱灯器具60W相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)100 定格光束(Lm)488 調光の可否不可 取付必要高(mm)83 取付可能天井厚(mm)5〜25
注意
※センサー機能連動不可
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,675 / 税込 ¥1,843

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする