OD361510LDR ベースダウンライト ODELIC(オーデリック) 15355684 OD361510LDR ベースダウンライト ODELIC(オーデリック) 15355684

ベースダウンライト

商品レビューを投稿する
90日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 15355684 品番 OD361510LDR
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

準耐火構造の建築物に対応
鋼製枠・本体のダウンライト

仕様調光器:不可 質量(kg)0.3 ブラック 材質(本体) 種類器具:LED電球フラット形6W(GX53-1) 電圧(V)100 消費電力(W)6 構造高気密SB形/浅型/準耐火構造対応 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)50 幅(Φmm)122 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)108 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)11 明るさ白熱灯器具100W相当 ビーム角度(°)110 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)100 定格光束(Lm)648 調光の可否不可 配光タイプ拡散配光 取付必要高(mm)50 取付可能天井厚(mm)5〜25
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,675 / 税込 ¥1,843

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする