ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ダウンライト
ダウンライト 本体
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
15355849
品番
OD301256
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
埋込穴Φ50mm
ランプ交換型ダウンライト
業界最小Φ30mmダイクロハロゲン形ランプを採用。
中心光度をしっかり確保する超小型ダウンライトです。
仕様
調光器:別売、ランプ:別売
材質
遮光板:樹脂
質量(kg)
0.2
色
ブラック
材質(本体)
アルミダイカスト
種類
器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ30調光4.8W(E11)
埋め込み深さ(mm)
120
幅(Φmm)
58
ランプの種類
LED
光源寿命
40000時間
明るさ
JDR50W相当
埋込穴(Φmm)
50
調光率(%)
連続調光100-5・位相制御
照射面近接限度(cm)
10
取付必要高(mm)
120
取付可能天井厚(mm)
3〜25
注意
※ランプ・調光器別売
※断熱施工不可
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,675
/
税込
¥
1,843