OD301260 グレアレスダウンライト 本体 ODELIC(オーデリック) 15355885 OD301260 グレアレスダウンライト 本体 ODELIC(オーデリック) 15355885

グレアレスダウンライト 本体

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 15355885 品番 OD301260
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

埋込穴Φ50mm
ランプ交換型ダウンライト
業界最小Φ30mmダイクロハロゲン形ランプを採用。
中心光度をしっかり確保する超小型ダウンライトです。

仕様調光器:別売、ランプ:別売 材質遮光板:樹脂(鏡面) 質量(kg)0.2 ブラック 材質(本体)アルミダイカスト 種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ30調光4.8W(E11) 埋め込み深さ(mm)120 幅(Φmm)58 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 明るさJDR50W相当 埋込穴(Φmm)50 調光率(%)連続調光100-5・位相制御 照射面近接限度(cm)10 取付必要高(mm)120 取付可能天井厚(mm)3〜25
注意
※ランプ・調光器別売
※断熱施工不可
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,675 / 税込 ¥1,843

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする