仕様調光器:不可
長さ(mm)146
質量(kg)0.8
色オフホワイト
取付レール取付専用
材質(本体)アルミ
タイププラグタイプ
種類器具:LED一体型
電圧(V)100
消費電力(W)10.8
首振角度(°)90
色温度(K)2700〜6500
幅(Φmm)60
ランプの種類高演色LED
光源色電球色〜昼光色
材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)
エネルギー消費効率(Lm/W)77.3
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)17
明るさJDR75W相当
ビーム角度(°)40
回転角度(°)360
演色指数(Ra)94
材質(反射板)ポリカーボネート(黒色)
定格光束(Lm)835
調光率(%)連続調光100-1・調色
取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用
配光タイプワイド配光