OS256711BR スポットライト ODELIC(オーデリック) 15355964 OS256711BR スポットライト ODELIC(オーデリック) 15355964

スポットライト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 15355964 品番 OS256711BR
参考基準価格(税別)¥28,800 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

住宅から店舗までカバーするダイクロハロゲン75Wクラス
店舗で一般的なJDR75Wクラスの小型化を実現。
フレアの無い高演色R15の光が対象を美しく表現します。

仕様調光器:不可 長さ(mm)146 質量(kg)0.8 ブラック 材質(本体)アルミ タイプフレンジタイプ 種類器具:LED一体型 電圧(V)100 消費電力(W)10.8 首振角度(°)90 色温度(K)2700〜6500 幅(Φmm)60 ランプの種類高演色LED 光源色電球色〜昼光色 材質(レンズ)ポリカーボネート(透明) エネルギー消費効率(Lm/W)75.4 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)17 明るさJDR75W相当 ビーム角度(°)26 回転角度(°)360 演色指数(Ra)94 材質(反射板)ポリカーボネート(黒色) 定格光束(Lm)815 調光率(%)連続調光100-1・調色 取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用 傾斜天井取付角度(°)可能:90迄 配光タイプミディアム配光
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,675 / 税込 ¥1,843

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする