OS256718R スポットライト ODELIC(オーデリック) 15356034 OS256718R スポットライト ODELIC(オーデリック) 15356034

スポットライト

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光源色温白色 タイププラグタイプ 注文コード15356034 品番OS256718R
参考基準価格(税別)¥21,800 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は光源色・タイプなど25種類から選べます 他の種類を見る

住宅から店舗までカバーするダイクロハロゲン75Wクラス
店舗で一般的なJDR75Wクラスの小型化を実現。
フレアの無い高演色R15の光が対象を美しく表現します。

仕様調光器:別売 長さ(mm)146 質量(kg)0.7 ブラック 取付レール取付専用 材質(本体)アルミ タイププラグタイプ 種類器具:LED一体型 電圧(V)100 消費電力(W)8.3 首振角度(°)90 色温度(K)3500 幅(Φmm)60 ランプの種類高演色LED 光源色温白色 材質(レンズ)ポリカーボネート(透明) エネルギー消費効率(Lm/W)96.5 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 明るさJDR75W相当 ビーム角度(°)23 回転角度(°)360 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)94 材質(反射板)ポリカーボネート(黒色) 定格光束(Lm)801 調光率(%)連続調光100-5・位相制御 取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用 配光タイプミディアム配光
注意
※調光器別売
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,675 / 税込 ¥1,843

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
15356016
2024-07-20
用途:
カフェ新築工事
竹村商会 様 (サービス業)

思っていたより高級感あり、照度も丁度よくとても満足しました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする