ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の スポットライト
スポットライト 本体
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
15356244
品番
OS256486
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
調光可能な中心光度の高い光LED電球ダイクロハロゲン形
機構上の部品の露出を抑えたミニマルな意匠
放熱機構とデザインの美しい融合
仕様
調光器:別売、ランプ:別売
長さ(mm)
145
質量(kg)
0.7
色
ブラック
材質(本体)
アルミダイカスト
タイプ
フレンジタイプ
種類
器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ70調光9.4W(E11)
首振角度(°)
90
幅(Φmm)
80
ランプの種類
LED
光源寿命
40000時間
明るさ
JDR75W相当
回転角度(°)
360
調光率(%)
連続調光100-5・位相制御
取付面位置
壁面・天井面・傾斜面取付兼用
照射面近接限度(cm)
10
傾斜天井取付角度(°)
可能:90迄
注意
※ランプ・調光器別売
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,675
/
税込
¥
1,843