仕様調光器:別売、ランプ:別売
長さ(mm)115
質量(kg)1.2
色ブラック
材質(本体)アルミダイカスト
タイプ2灯 フレンジタイプ
種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50非調光5.8W/Φ50調光5.8W・6W×2(E11)
首振角度(°)90
幅(Φmm)72
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
明るさJDR50W×2相当
回転角度(°)360
調光率(%)ランプ:連続調光100-5・位相制御
取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用
照射面近接限度(cm)10
傾斜天井取付角度(°)可能:90迄