OS256749 スポットライト 本体 ODELIC(オーデリック) 15356366 OS256749 スポットライト 本体 ODELIC(オーデリック) 15356366

スポットライト 本体

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 15356366 品番 OS256749
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

コンパクトで明るい手のひらサイズのスリムスポットライト
灯体わずかΦ35×107mm、JDR50W相当の確かな明るさ。
店舗プランニングに汎用性の高いスリムスポットライトをご用意しました。
Φ30ダイクロハロゲン形新ランプを採用、安心のランプ交換型です。

仕様調光器:別売、ランプ:別売 長さ(mm)107 質量(kg)0.2 ブラック 取付レール取付専用 材質(本体)アルミダイカスト タイププラグタイプ 種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ30調光4.8W(E11) 首振角度(°)90 器具・セット器具のみ 幅(Φmm)35 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 明るさJDR50W相当 回転角度(°)360 調光率(%)連続調光100-5・位相制御 取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用 調光の可否不可 照射面近接限度(cm)10
注意
※ランプ・調光器別売
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,675 / 税込 ¥1,843

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする