OS047312BR スポットライト ODELIC(オーデリック) 15356549 OS047312BR スポットライト ODELIC(オーデリック) 15356549

スポットライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 15356549 品番 OS047312BR
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

調光・調色機能を定番スポットにプラス
調光・調色機能を搭載したLED電球ダイクロハロゲン形と、お求めやすい定番スポットライトの組み合わせ。

仕様調光器:不可 長さ(mm)120 質量(kg)0.5 ブラック 材質(本体)アルミダイカスト タイプフレンジタイプ 種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50調光・調色5.7W(E11) 電圧(V)100 消費電力(W)5.7 首振角度(°)90 色温度(K)2700〜6500 幅(Φmm)50 ランプの種類高演色LED 光源色電球色〜昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)84.2 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)10 明るさJDR50W相当 回転角度(°)360 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)480 調光率(%)連続調光100-5・調色 取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用 照射面近接限度(cm)10 傾斜天井取付角度(°)可能:90迄
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,675 / 税込 ¥1,843

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする