仕様調光器:不可
長さ(mm)98
質量(kg)0.2
色ブラック
取付レール取付専用
材質(本体)アルミダイカスト
タイププラグタイプ
種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50調光・調色5.7W(E11)
電圧(V)100
消費電力(W)5.7
首振角度(°)90
色温度(K)2700〜6500
幅(Φmm)50
ランプの種類高演色LED
光源色電球色〜昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)84.2
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)10
明るさJDR50W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)480
調光率(%)連続調光100-5・調色
取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用
照射面近接限度(cm)10