OS047295 スポットライト 本体 ODELIC(オーデリック) 15356777 OS047295 スポットライト 本体 ODELIC(オーデリック) 15356777

スポットライト 本体

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 15356777 品番 OS047295
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

シンプル・イズ・ベスト。
多彩な選択肢を持つLED電球ダイクロハロゲン形と超小型ボディの組合せが、高いコストパフォーマンスと機能性とを実現します。

仕様調光器:別売、ランプ:別売 長さ(mm)114 質量(kg)0.4 オフホワイト 取付レール取付専用 材質(本体)アルミダイカスト タイププラグタイプ 種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50非調光5.8W/Φ50調光5.8W・6W・3.8W/Φ70調光9.4W(E11) 首振角度(°)90 幅(Φmm)50 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 明るさJDR75W〜40W相当 回転角度(°)360 調光率(%)連続調光100-5・位相制御 取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用 照射面近接限度(cm)10
注意
※ランプ・調光器別売
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,675 / 税込 ¥1,843

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-19
用途:
照明器具交換時
株式会社エヌ・ピー・アール 様 (不動産業)

おしゃれなスポットライトの交換用として購入しました。梱包もしっかりしていたし交換時には重宝させて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする