仕様調光器:別売、ランプ:別売
長さ(mm)92
質量(kg)0.2
色オフホワイト
取付レール取付専用
材質(本体)アルミダイカスト
タイププラグタイプ
種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50非調光5.8W/Φ50調光5.8W・6W・3.8W/Φ70調光9.4W(E11)
首振角度(°)120
幅(Φmm)50
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
明るさJDR75W〜40W相当
回転角度(°)360
調光率(%)連続調光100-5・位相制御
取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用
照射面近接限度(cm)10