OS256577BCR スポットライト ODELIC(オーデリック) 15357136 OS256577BCR スポットライト ODELIC(オーデリック) 15357136

スポットライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 15357136 品番 OS256577BCR
参考基準価格(税別)¥23,800 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

暮らしに合わせて手元で演出
シンプルな灯体が放つ高演色の光

仕様調光器:不可 長さ(mm)50 質量(kg)0.5 オフホワイト 材質(本体)樹脂 タイプフレンジタイプ 種類器具:LED電球フラット形11W(GX53-1a) 電圧(V)100 消費電力(W)11 首振角度(°)90 色温度(K)2700〜6500 幅(Φmm)100 ランプの種類高演色LED 光源色電球色〜昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)98.5 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)17 明るさFHT24W相当 ビーム角度(°)109 回転角度(°)360 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)1084 調光率(%)連続調光100-5・調色 取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用 傾斜天井取付角度(°)可能:90迄 配光タイプ拡散配光
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,675 / 税込 ¥1,843

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする