ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
アース付ライティングダクトレール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
15357450
品番
LD0212EBT
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
アースを必要とするスポットライト用のライティングダクトレールです。
フィードインキャップ、ジョインタ等は通常のライティングダクトレール用のものが使用できます。
仕様
レール(アースなし)用接続パーツ:使用可能
色
ブラック
長さ(m)
2
定格電力(VA)
1500-125V
注意
※取付ネジ付属なし
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843