ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
吊り下げ型ライティングダクトレール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
15357520
品番
OA075294
参考基準価格(税別)
¥29,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
一般的なレールの取り付けが困難な吹き抜けや高天井、傾斜天井に適した吊り下げ型ライティングダクトレール。
仕様
パイプ(別売):OA 075 371・374、プルスイッチ付ペンダント、手動昇降型ペンダント取付:不可
長さ(mm)
2000
幅(mm)
39
質量(kg)
2.4
色
オフホワイト
取付
容易に人が触れない場所(床上1.8m以上)
高さ(mm)
39
材質(本体)
アルミ
皮相電力(VA)
取付可能:600まで
総質量(kg)
取付可能器具:5まで(片側に片寄らないこと)
注意
※専用吊り下げパイプと併用してください
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843