OL291197R 間接照明 ODELIC(オーデリック) 15357529 OL291197R 間接照明 ODELIC(オーデリック) 15357529

間接照明

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 15357529 品番 OL291197R
参考基準価格(税別)¥21,500 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

豊富なラインナップと手ごろな価格のスタンダードタイプ

仕様調光器:不可 長さ(mm)1500、(取り付け部含む)1540 幅(mm)36 質量(kg)1.1 取付壁面・天井面・床面取付兼用 高さ(mm)40 材質(本体)アルミ(オフホワイト色) タイプスタンダード、ノーマルパワー 種類器具:LED一体型 電圧(V)100 消費電力(W)18.8 色温度(K)5000 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) ランプの種類高演色LED 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)145.2 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)19 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)2730 調光の可否不可
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする