仕様調光器:不可
長さ(mm)1500、(取り付け部含む)1540
幅(mm)64
質量(kg)1.1
取付壁面・天井面・床面取付兼用
高さ(mm)27
材質(本体)アルミ(オフホワイト色)
タイプ薄型タイプ
種類器具:LED一体型
電圧(V)100
消費電力(W)18.8
色温度(K)2700
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)114.6
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)19
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)2156
調光の可否不可