OL291527R 間接照明 ODELIC(オーデリック) 15357809 OL291527R 間接照明 ODELIC(オーデリック) 15357809

間接照明

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 15357809 品番 OL291527R
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

電源内蔵型で驚きの細さ
100V仕様の調光型スリムタイプ

仕様電源内蔵型、電源ケーブル/延長ケーブル:別売、調光器:別売 長さ(mm)1500 幅(mm)32 質量(kg)0.9 取付壁面・天井面・床面取付兼用 高さ(mm)28 材質(本体)アルミ(アルマイト) タイプスリムタイプ 種類器具:LED一体型 電圧(V)100 消費電力(W)13 色温度(K)3000 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)101.9 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)22 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)1325 調光率(%)連続調光100-1・位相制御
注意
※調光器・接続線別売
※電源ケーブルは器具の取り付けに必ず必要です
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする