OA253460 専用電源装置 ODELIC(オーデリック) 15360250 OA253460 専用電源装置 ODELIC(オーデリック) 15360250

専用電源装置

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 タイプ60W 注文コード15360250 品番OA253460
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品はタイプなど4種類から選べます 他の種類を見る
仕様調光器:不可 幅(mm)90 寸法(mm)出:64 質量(kg)1.9 マットシルバー 取付壁面取付専用 高さ(mm)330 材質(本体)ステンレス タイプ60W 電圧(V)100 構造防雨型 出力電圧(V)DC24 容量(VA)照明接続最大:24〜48 キャブタイヤケーブル(m)プラグ付:2.5 調光の可否不可
注意
※電源装置のみの販売です
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする