ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の 間接照明器具
フレキシブルライン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
15360277
品番
FG0250RG
参考基準価格(税別)
¥48,800
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
リモコンでRGBカラー演出ができるフレキシブルライト
ドットレスの美しいライン光、IP67の安心構造
仕様
電源別置型、取付レール:別売、調光器:不可
種別
電源線・エンドキャップ付
長さ(mm)
271
幅(mm)
□25
取付
屋内外兼用
材質(本体)
樹脂
タイプ
ドットレス・トップビュータイプ
種類
器具:LED一体型
電圧(V)
24
消費電力(W)
1.4
構造
防雨型
保護等級
IP67
使用周囲温度(℃)
-40〜55
ランプの種類
LED
光源色
RGBカラー
エネルギー消費効率(Lm/W)
37.1
光源寿命
50000時間
皮相電力(VA)
(24V)2
モジュール(mm)
250
定格光束(Lm)
52
調光率(%)
連続調光100-1・RGB調色
取付面位置
壁面・天井面・床面取付兼用
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※電源装置・ドライバー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※コネクテッドスイッチはRGBフルカラー対応できません
※取付レール(別売)は必ず必要です
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843