ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 照明器具アクセサリー・スイッチ
ODELIC(オーデリック)の 照明器具用吊具
ペンダント用吊具
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
タイプ
電源線付
種類
端部用
注文コード
15360636
品番
OA253431
参考基準価格(税別)
¥22,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・種類
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
SOLID LINE SLIM吊ワイヤー
質量(kg)
0.4
取付
ボルト取付専用
高さ(mm)
本体組合せ時吊り高(天井から本体下まで):385〜1582
材質(本体)
鋼(オフホワイト色)
タイプ
電源線付
種類
端部用
埋込穴(Φmm)
75
取付必要高(mm)
90
取付可能天井厚(mm)
3〜25
注意
※断熱施工不可
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843