ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 施設・屋外照明
ODELIC(オーデリック)の その他LEDベースライト
LEDユニット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
15360715
品番
UN6102RC
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
1200
タイプ
低光束タイプ
種類
SOLID LINE SLIM
電圧(V)
100/200/242
消費電力(W)
20.8
全光束(Lm)
3130
色温度(K)
4000
ランプの種類
高演色LED
光源色
白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
150.4
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V/200V/242V)22/22/23
明るさ
Hf32W高出力×1灯相当
演色指数(Ra)
94
調光の可否
不可
注意
※適合本体と組み合わせてご使用ください
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843