ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 照明器具アクセサリー・スイッチ
ODELIC(オーデリック)の 照明器具用取付金具
連結金具
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15360968
品番
XA453045
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
仕様
110形・40形・20形逆富士タイプ(幅150・幅230)に対応
長さ(mm)
59
幅(mm)
17
質量(kg)
0.1
高さ(mm)
10
材質(本体)
鋼
種類
LED-LINE逆富士型用
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843