ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 施設・屋外照明
ODELIC(オーデリック)の その他LEDベースライト
LEDユニット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全45種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
15361126
品番
UN4401RA
参考基準価格(税別)
¥18,300
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
種類
LED LINE
電圧(V)
100/200/242
消費電力(W)
12.9
全光束(Lm)
1930
大きさ
40形
色温度(K)
6500
ランプの種類
高演色LED
光源色
昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
149.6
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V/200V/242V)14/14/15
光束(Lm)
2000
明るさ
FLR40W×1灯相当
演色指数(Ra)
94
調光の可否
不可
注意
※適合本体と組み合わせてご使用ください
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843