UN4405RB LEDユニット ODELIC(オーデリック) 15361336 UN4405RB LEDユニット ODELIC(オーデリック) 15361336

LEDユニット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 15361336 品番 UN4405RB
参考基準価格(税別)¥20,300 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
種類LED LINE 電圧(V)100/200/242 消費電力(W)20.8 全光束(Lm)3200 大きさ40形 色温度(K)5000 ランプの種類高演色LED 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)153.8 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V/200V/242V)22/22/23 光束(Lm)3200 明るさHf32W高出力×1灯相当 演色指数(Ra)94 調光の可否不可
注意
※適合本体と組み合わせてご使用ください
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする