仕様軒下雨線内で使用、専用ガード(別売):PF401、調光:不可、調光器:不可
種別トラフ型1灯用
長さ(mm)1246
幅(mm)67
質量(kg)1.8
取付直付型/軒下取付専用
高さ(mm)100
材質(本体)鋼(白色)
種類器具:直管形LED14W(G13)
電圧(V)100/200/242
消費電力(W)14
構造防雨・防塵型
大きさ40形
色温度(K)3000
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)135.7
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V/200V/242V)15/15/16
光束(Lm)2100
明るさFL40W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)1900